曜日別特売

メンズ・オスカー 5702シリーズ

メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)メンズ・オスカー 5702シリーズ - Conni(コニー)

●軽い尿漏れに適したスタンダードなブリーフです。●見た目は普通のブリーフショーツながら、吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとっているので長時間でも安心です。●ふんわりソフトな肌触りで、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。●カテーテルとの併用にもご使用いただけます。

材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%吸水量(mL)8時間最大350(1度に80~100)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
アズワン品番
洗濯方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608527455702-2-G着用目安8562-7115-15洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608527615702-5-G着用目安10162-7115-09洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608527705702-3-G着用目安9062-7115-13洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608527795702-3-B着用目安9062-7115-14洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608527975702-1-B着用目安8162-7115-18洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608528065702-1-G着用目安8162-7115-17洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608528155702-4-G着用目安9562-7115-11洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608528315702-5-B着用目安10162-7115-10洗濯可(80度以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608528405702-2-B着用目安8562-7115-16洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする