曜日別特売

レディース・アクティブ 5603シリーズ

レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)レディース・アクティブ 5603シリーズ - Conni(コニー)

●アクティブな方のためのセミローライズショーツです。●ソフトでスリムな吸水パッド付きで、軽い尿漏れでも安心。●日常生活やスポーツ時の尿漏れ、生理中や出産後の少量のおりものにも対応します●。ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつでもサラサラです。

材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)吸水量(mL)8時間最大125(1度に20~30)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608558075603-12-B76(ウエスト)・103(ヒップ)62-7115-43
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
608558165603-12-P76(ウエスト)・103(ヒップ)62-7115-41
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
608558255603-10-B71(ウエスト)・98(ヒップ)62-7115-46
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
608558415603-10-P71(ウエスト)・98(ヒップ)62-7115-44
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
608558505603-12-BE76(ウエスト)・103(ヒップ)62-7115-42
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
608558595603-10-BE71(ウエスト)・98(ヒップ)62-7115-45
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
608558685603-14-BE81(ウエスト)・108(ヒップ)62-7115-39
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
608558775603-14-B81(ウエスト)・108(ヒップ)62-7115-40
3,250
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
608558865603-14-P81(ウエスト)・108(ヒップ)62-7115-38
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする