3M TM テガダーム TM コンフォートフィルム ドレッシング

3M TM テガダーム TM コンフォートフィルム ドレッシング - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

粘着剤をパターンコーティングすることで汗に強く皮膚の蒸れを抑え剥がす際の皮膚への負担も低減します。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。傷の保護にも使えます。小児にも使いやすいサイズです。用途:1.傷の被覆及び保護身体の創傷部位の支持2.注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

仕様1箱 100枚入外形寸法(mm)4.4cmX4.4cm方式貼付方式:ウインドウアウトタイプアズワン品番61-0502-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000233医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608103861674
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする