曜日別特売

バネインソール グリップ7 淡グレー BNシリーズ

バネインソール グリップ7 淡グレー BNシリーズ - BANE(バネ)

●チームスポーツなどのタイトな靴やスキーブーツに●全体的に薄いローカップ仕様。●表面のグリップ素材に、通気性もプラス。

厚さ(mm)つま先部分約2.0表面/淡グレー、ベース/青材質(表面)ローカップ:グリップ材質(カップ部)TPU材質(ベース)EVA内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843828BN000902(Mサイズの場合)片足平均約5523.5~24.5WO-BN00090263-5689-17
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843837BN000901(Mサイズの場合)片足平均約5522.0~23.0WO-BN00090163-5689-16
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843846BN000903片足平均約5525.0~26.5WO-BN00090363-5689-18
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843855BN000904(Mサイズの場合)片足平均約5527.0~28.0WO-BN00090463-5689-19
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843871BN000905(Mサイズの場合)片足平均約5528.5~29.5WO-BN00090563-5689-20
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする