ハクゾウメディカル
ハクゾウオペガーゼG W 10枚紙入
●X線造影糸Gを2本使用したオペガーゼです。●造影糸を2本使用していることで、従来の製品よりも引張り強度があり、より鮮明な写りが期待できます。
材質
スチレンエラストマー、造影材:硫酸バリウム50%
規格
30cm×30cm
素材
綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60692287
1156942
61-9624-90
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692296
1156946
61-9624-91
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000