nopa
ベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズ
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695315
AA 132/10
7-9463-01
¥4,900
¥
4,498
¥4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695331
AA 131/10
7-9463-04
¥5,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695340
AA 133/10
7-9463-03
¥5,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000