曜日別特売

レディース・クラシック 5602シリーズ

レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)レディース・クラシック 5602シリーズ - Conni(コニー)

●快適で幅広い年齢層に人気の、すっぽりタイプショーツ。●軽い尿漏れに適しています。●ゆるやかなフィット感を出すため、脚ぐりにはソフトゴムを使用しています。●吸水・保水部分をウエストの高さまで前後に広くとり、長時間でも安心です。●ふんわりソフトな肌触りの上、吸水スピードの速さと空気を多く含む編みを施した生地が濡れた感触を残さず、さらに通気性が高いのでムレずにいつもサラサラです。

材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%吸水量(mL)8時間最大350(1度に80~100)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
洗濯方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608558955602-26-B62-7115-49洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559115602-24-B62-7115-52洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559205602-26-BE62-7115-48洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559295602-22-B62-7115-55洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559385602-18-BE62-7115-60洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559475602-18-B62-7115-61洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559565602-16-P62-7115-62洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559655602-16-BE62-7115-63洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559815602-16-B62-7115-64洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559905602-14-P62-7115-65洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608559995602-12-P62-7115-68洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560085602-12-B62-7115-70洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560175602-14-B62-7115-67洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560265602-10-BE62-7115-72洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560355602-10-P62-7115-71洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560515602-14-BE62-7115-66洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560605602-18-P62-7115-59洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560695602-26-P62-7115-47洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560785602-24-BE62-7115-51洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560875602-20-P62-7115-56洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608560965602-22-BE62-7115-54洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561055602-24-P62-7115-50洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561215602-20-BE62-7115-57洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561305602-20-B62-7115-58洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561395602-10-B62-7115-73洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561575602-22-P62-7115-53洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608561485602-12-BE62-7115-69洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)
4,500
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする