サンシャインポリマー
ウィズケア 尿とりパッド処理袋
尿とりパッドが2個入る大きさです。
仕様
Mサイズ 300枚入
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
袋:230×335
色
白
アズワン品番
7-2320-02
内容量
1箱(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60823467
-
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください