ピカスポ 光るスポンジブラシ

ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]ピカスポ 光るスポンジブラシ - ベテル[介護用品]

スポンジブラシの柄が光り口内を明るく照らします。清掃及び粘膜除去用の新しい口腔ケア商品です。暗く感じる口内もピカスポを使用すれば明かりを確保しつつ片手で口腔清拭口腔粘膜ケアが可能となります。スイッチ一つで本体から発光さらにスポンジブラシと柄の部分から360度分光します。片手でスポンジ操作と明かり確保が同時に行えますので作業する方の負担軽減につながります。本体は持ちやすく裏側にある二つの凸形状がしっかりキープして置いても転がりにくい設計です。お花の形のスポンジで優しく汚れをからめとります。

セット内容本体1個、スポンジブラシ1本、単4乾電池1本材質本体/ABS・PC・エラストマー、スポンジブラシ/ウレタン・PC質量(g)本体/23(電池除く)、スポンジブラシ/2.8電源単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)硬さブラシ:ふつう本体寸法(mm)133.3×22(キャップ装着時)連続点灯時間約4時間アズワン品番63-4217-72スポンジサイズ(mm)Φ18×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60844957X351P00
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする