ハート
本麻枕カバー
●亜麻色のナチュラルな風合い●洗うほどに馴染む上質なリネンのこだわり「本麻」シリーズ
用途
唾液吸引ポンプ スピットQ1、足踏式吸引器 アモレFS1、一般の壁掛式吸引器等
仕様
L
材質
袋/PE(ポリエチレン)PA(ポリアミド)、固化材/ポリアセタール樹脂
サイズ
W200×H170mm
箱寸法(mm)
W125×D215×W215
アズワン品番
60-3194-25
内容量
1箱(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60871338
00160C00
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000