東邦歯科産業
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート
●光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
付属品
殺菌中表示プレート
材質
本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート
質量(kg)
15.5
サイズ
幅27cm×奥行37cm×高73cm
電源
AC100V50/60Hz 40W
殺菌灯
20W×1
省エネ機能
10分自動消灯
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819355
-
65-8099-32
¥128,000
¥
127,998
¥140,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819371
-
65-8099-33
¥128,000
¥
127,998
¥140,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819380
-
65-8099-34
¥128,000
¥
127,998
¥140,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819389
-
65-8099-31
¥128,000
¥
127,998
¥140,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000