内外ゴム
サンダル ジャストモードNo.800 ホワイト
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!。
仕様
ライラック 鉛当量0.25 S
質量(kg)
2.5
色
ライラック
サイズ
S
胸囲(cm)
75~85
寸法(幅W×長さL)(cm)
55×90
アズワン品番
68-5793-25
鉛当量(mmPb)
0.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60847249
PAB-S
¥88,000
¥
83,980
¥92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください