曜日別特売

DAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ

DAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグDAILY PRAIRIE リバーシブル ギフトタオル COREVシリーズ - プレーリードッグ

●色味と肌触りにこだわったタオルです。表と裏で色味の異なるリバーシブル仕様になっています。●普段使いしやすい色やお部屋の差し色になる色、厳選したカラーバリエーションが特徴です。●日本一のタオル産地、今治で織られたタオルは洗うほどにふっくらとやわらかくなります。ぜひお気に入りの色を見つけてください。

材質綿100%内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813676COREV-721ビッグバスタオル(70×130cm)×1、ハーフバスタオル(34×120cm)×2、フェイスタオル(34×80cm)×1箱:35×45×865-1669-71
7,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813701COREV-921ビッグバスタオル(70×130cm)×2、フェイスタオル(34×80cm)×3箱:35×45×865-1669-72
9,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813710COREV-421ビッグバスタオル(70×130cm)×1・フェイスタオル(34×80cm)×1箱:30×39×665-1669-69
4,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60813719COREV-321ハーフバスタオル(34×120cm)×2箱:30×39×465-1669-68
3,200
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813728COREV-271ハーフバスタオル(34×120cm)×1、フェイスタオル(34×80cm)×1箱:30×39×465-1669-67
2,700
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813737COREV-221フェイスタオル(34×80cm)×2箱:28×32×465-1669-66
2,200
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813746COREV-171 GYハーフバスタオル(34×120cm)×1箱:25×23×665-1669-64
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813755COREV-171 GRGハーフバスタオル(34×120cm)×1箱:25×23×665-1669-65
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813771COREV-121 GRGフェイスタオル(34×80cm)×1箱:26×15.5×565-1669-63
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
60813780COREV-121 BLフェイスタオル(34×80cm)×1箱:26×15.5×565-1669-62
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする