曜日別特売

トレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ

トレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセトレー 64-05タイプ 深さ5cm PTシリーズ - サカセ

●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)

仕様XLサイズ ブラック材質表地/コットン95%、エラスチン5%、クロッチ/ポリエステル100%ウエスト(cm)着用目安:95アズワン品番62-7115-12吸水量8時間最大350mL(1度に80~100mL)洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(80℃以下)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608527885702-4-B
4,080
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする