淡野製作所
レッグプレス台DX
シャフト付。ウェイトにはΦ29mmプレートをご使用ください。プレートは別売です。
仕様
27.0cm
質量(g)
約30 ※サイズ26cm・片方の重量です。
靴底
合成底
アズワン品番
60-4424-37
素材
合成繊維/合成皮革
ヒール(cm)
約4.0
足囲
4E
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60820378
AFC 005
¥8,800
¥
8,398
¥9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000