オペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ

オペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランドオペーク1 ハイソックス つま先あり JP-Q10Kシリーズ - ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

タイプハイソックスひざ下長さ(cm)34-39指タイプつま先あり内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825226JP-Q10K6Sベージュ3L69-1318-27腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825235JP-Q10K4SベージュL69-1318-23腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825251JP-Q10K5Bブラック2L69-1318-24腓骨頭(D):36-45、ふくらはぎ(C):37-46、ふくらはぎ下部(B1):31-37、足首(B):26-28、足関節(Y):32-38、つま先(A):25-32
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825269JP-Q10K4BブラックL69-1318-22腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825278JP-Q10K2SベージュS69-1318-19腓骨頭(D):29-36、ふくらはぎ(C):30-37、ふくらはぎ下部(B1):24-29、足首(B):20-22、足関節(Y):28-33、つま先(A):19-24
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825296JP-Q10K6Bブラック3L69-1318-26腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34
6,200
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825260JP-Q10K1BブラックSS69-1318-16腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825287JP-Q10K1SベージュSS69-1318-17腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする