曜日別特売

バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ

バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ - BANE(バネ)バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ - BANE(バネ)バネインソール グリップ 淡グレー BNシリーズ - BANE(バネ)

●スウェード調の表面素材でグリップ力をアップ●スウェード調の表面素材を使用することで、ベーシックタイプをより滑りにくくし、グリップ性能を兼ね備えたモデル。●アスリートの使用率No.1

厚さ(mm)つま先部分約3.8表面/淡グレー、ベース/黄材質(表面)オリジナルカップ:グリップ材質(カップ部)TPU材質(ベース)EVA内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843776BN000602(Mサイズの場合)片足平均約5523.5~24.5WO-BN00060263-5689-07
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843785BN000605(Mサイズの場合)片足平均約5528.5~29.5WO-BN00060563-5689-10
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843801BN000604(Mサイズの場合)片足平均約5527.0~28.0WO-BN00060463-5689-09
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843810BN000603片足平均約5525.0~26.5WO-BN00060363-5689-08
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843819BN000601(Mサイズの場合)片足平均約5522.0~23.0WO-BN00060163-5689-06
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする