キンタロー
サポートテーブル D
●室内の雰囲気に合う、ぬくもりのある木製テーブルです。
材質
天然木・合板・MDF
質量(kg)
14
キャスター
Φ50mm(ストッパー付×2輪)
天板耐荷重(kg)
15
天場(天板)高さ(mm)
650~800(30mm間隔・6段階調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×585×650~800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60831140
-
7-8651-03
¥47,000
¥
44,980
¥49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60831149
-
7-8651-04
¥47,000
¥
44,980
¥49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください