レーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入

レーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入 - ノーブランドレーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入 - ノーブランドレーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入 - ノーブランドレーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入 - ノーブランド

●木軸を採用したレーズ用ブラシ、豚毛のブラシ密度が高く、効率よく研磨ができます。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00306C00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
ブラシ直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 6085568560855685-197067-8191-39
¥7,400
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 6085570160855701-197567-8191-40
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
- 6085571060855710-134867-8191-37
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする