ノーブランド
レーズ用ブラシ 豚毛 木軸 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(12個)
仕様
UFOレーズブラシ4列
注文コード
60855701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
●木軸を採用したレーズ用ブラシ、豚毛のブラシ密度が高く、効率よく研磨ができます。
毛丈(mm)
19
ブラシ直径(Φmm)
75
アズワン品番
67-8191-40
仕様
UFOレーズブラシ4列
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00306C00001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000