サンスターステンレス
UV CUBIC
紫外線消毒器。扉の開閉操作で殺菌灯が点灯します。20分タイマー機能搭載で無駄な電力を消費せず殺菌不足の心配もありません。内装と棚網はステンレス製。インバーター点灯方式採用。
仕様
棚網:1段式
材質
本体/スチール、内装/ステンレス、扉/強化ガラス
質量(kg)
7.5
サイズ
高さ257×幅413×奥行275mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
11W
内寸(mm)
高さ150×幅360×奥行240mm
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
60-3178-31
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819179
T832-00
¥56,400
¥
56,398
¥62,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000