曜日別特売

フィルムドレッシング SDシリーズ

フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)フィルムドレッシング SDシリーズ - ナビス(アズワン)

●透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。●透湿性・防水性に優れています。●記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。●タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。

仕様100×120mm 20枚入材質PU(ポリウレタン)フィルム・アクリル系粘着剤滅菌EOG滅菌(個包装)寸法(幅W×長さL)(mm)100×120アズワン品番8-598-02フィルム厚さ(μm)25μm内容量1箱(20袋×1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60845971SD1012
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする