萬楽
お得な寝具用セット 2010シリーズ
●丸洗いできる介護ベッド用パッドとシーツが2枚付いたお得なセットです。
仕様
パッド 930×1950mm シーツ 930×1950×210mm
セット内容
介護ベッド用パッド×1枚、ボックス型シーツ×2枚
材質
介護ベッド用パッド/ポリエステル・綿(側材)・ポリエステル(中綿)、シーツ/ポリエステル・綿
寸法(mm)
パッド:930×1950/シーツ:930×1950×210
色
ブルー
アズワン品番
7-1848-02
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(40℃)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673737
MR-2010
¥9,800
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000