曜日別特売

CHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ

CHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ - フジフレックスCHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ - フジフレックスCHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ - フジフレックスCHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ - フジフレックスCHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ - フジフレックス

●レントゲン半透過●自由に曲げて固定●再利用可能

仕様スモール材質シリコン、アルミニウム合金サイズW240mm×D190mm×厚み5.5mmアズワン品番65-9553-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10008FLX104医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812337S-FLX-101-02
97,000
96,998
106,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする