曜日別特売

ディオシートX

ディオシートX - ハクゾウメディカルディオシートX - ハクゾウメディカル

●脳外科手術用のX線造影糸入り不織布パッドです。●パッドの素材はレーヨン100%で、軟らかく毛羽立ちが少ないです。●レントゲン写りの良いX線造影糸を使用しております。●国内工場にて、包装・滅菌を行っております。●手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等にご使用ください。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000142医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6068386926401041箱(10袋×1組)30mm×55mm63-5579-72
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6068387826401031箱(10袋×1組)15mm×50mm63-5579-71
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6068388726401011箱(20袋×1組)10mm×10mm63-5579-69
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6068389626401021箱(20袋×1組)10mm×20mm63-5579-70
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする