カミ商事
エルモアいちばん 幅広簡単テープ止め
●幅広簡単テープでしっかりフィット!最適なフィット感が見つかる4サイズラインナップ。
仕様
全面通気性シートあり
材質
吸収ポリマー等
タイプ
テープタイプ
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
テープ
ズレ止めテープなし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
入数
吸水量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824885
474911
1パック(22枚)
S
57-87
65-0476-65
S22枚
約690
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60824876
474931
1パック(20枚)
M
70-110
65-0476-67
M20枚
約840
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください