ニオフ消臭 つめかえ用

ニオフ消臭 つめかえ用 - コンバテックジャパン

●医療・介護向け本格プロユース。特にストーマケアの臨床現場、さらに内視鏡室や汚物室をはじめ、介護施設や在宅介護の排泄物臭をはじめとする、気になるニオイ問題を解決します。●ニオイ分子を分解、別の物質に組み換える独自の消臭方法は、即効性があり消したニオイは戻りません。同時に除菌効果で「菌」によるニオイの発生を抑制します。

用途ストーマ袋の中に直接スプレーしたり、空間や寝具、カーテンなどにスプレーしてご使用ください。仕様スプレー 2L成分亜鉛系消臭剤、界面活性剤、水安全性試験済:アレルギー性、皮膚刺激性、眼刺激性、経口毒性、変異原性(試験機関:(株)生活化学研究所)アズワン品番65-5604-76内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608413085023
8,500
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする