脳室ドレナージ回路

脳室ドレナージ回路 - ファイコン

2型の脳室ドレナージ回路のチューブを長くし内径を小さく設定。チューブ内腔に滞留する分泌物を軽減したドレナージ回路です。短い脳室ドレナージチューブとの接続に適するよう脳室側チューブが2型より細径で長く設計されています。エクステンションチューブ(延長管)が1本附属しています。※排液バックは附属しておりません。

仕様N型 1箱 10セット入付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ呼称脳室ドレナージ回路 N型アズワン品番63-6325-11チューブサイズ脳室側チューブ:内径/2.3mm、外径/3.5mm、長さ/1500mm、排液バック側チューブ:内径/3.6mm、外径/5.0mm、長さ/900mm、エクステンションチューブ:内径/2.3mm、外径/3.5mm、長さ/200mm内容量1箱(10セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871268222610
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする