曜日別特売

EDポルトガル ラウンドソープ

EDポルトガル ラウンドソープ - Essencias de Portugal

ポルトガルで設計・製造の過程においてオーガニック認定を受けた品質管理の元エッセンシャルオイルを高配合の2.5%使用した皮膚科用石鹸。「アランビック」を使用し純粋なまでにこだわった自然製法と手作業でひとつひとつ丁寧にナチュラルエッセンスを抽出し想いをこめて造っています。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。優勢な香りのチェリー精油をベースにスイートアーモンドオイルとチョコレートを足してフルーティーな中に力強さを感じる不思議な香りの石鹸ですグリセリン(保湿成分)と純粋なオリーブオイルをたっぷり含みチェリー精油の特性と融合することで肌に柔軟性と潤いを与え髪にはツヤを与えてくれます。

仕様ユーカリ成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、リモネン、オイゲノール、黄4、青1、酸化鉄容量50g種類ユーカリアズワン品番67-6582-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814629-
550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする