YDM
有窓鋭匙 レカミエ
先端のリングは中空形状で刃が付いています手術時には病変・人体組織を除去することができますハンドル部内は中空構造となっており軽く操作しやすい設計です。
仕様
280mm
幅(mm)
匙:6
全長
280mm
先端形状
鋭
アズワン品番
61-3813-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M101
一般的名称
JMDNコード:70942000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60715308
83862/FB01S2
¥17,000
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000