本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。オリーブオイルとラベンダータイムの香りをたっぷり含んだ石鹸です。ストレスや不安な気持ちをやわらげストレスの緩和快眠に良い作用が働きますまた集中力を高めてくれます。ハーブの一種であるタイムにはチモールという成分が含まれています。チモールの作用によりタイムはハーブの中でもトップクラスの清浄効果と肌を整える効果を備えています。くすみが気になる肌も蓄積した老廃物を除去することでぱっとつややかな印象へと導きます。またオリーブオイルは他のオイルと比べオレイン酸を多く含んでいます。オレイン酸は人間の皮脂に含まれている成分です。その為肌なじみが良く角質層への浸透効果に優れているのが特徴です。また皮脂と同様に肌表面の保護効果にも優れています。余分な汚れや古くなった角質層を洗浄成分によって一度取り除いた後肌の上に新しい保護膜を作ってくれます。ビタミンEスクワランといった天然の美容成分もたっぷり含まれているので肌の保護や保湿を助けてくれます。ラベンダーの高貴な香りに包まれながら上質なバスタイムを満喫できます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。