本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。ロータス(蓮の花)の精油を贅沢に2.5%配合しました。ロータスには早朝にゆっくりと咲き昼にはその美しい花を閉じてしまうという神秘的な特徴があります。水辺に咲く夏の花として知られ泥の中から美しい花を咲かせることでも有名です。マイナスの出来事が多い世界の中でも「凛と美しく輝く」という強い意志を感じさせます。ロータスの精油は甘く上品なフローラル系の香りで高級な香水の原料としても使用されます。物事のプラスの面に目を向けてありのままを受け入れ愛することを促してくれる香りです。ロータスには香りだけでなく保湿力で肌を乾燥から守りうるおいを与える効果もあります。肌を引き締める作用もあり弾力のあるハリ肌へと導いてくれます。母の日や大切な記念日のプレゼントとしても喜ばれています。肌に優しいオーガニック素材のみで作られているため敏感肌の方ヴィーガン志向の方にもお使いいただけます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。