Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3M TM アイオバン TM 垂直隔離ドレープ
牽引手術台用ドレープです。
仕様
ステリ・ドレープ スペシャルティ・ドレープ 1箱 5枚入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10422000124
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60809817
6619
328×25 (粘着部:70X32)
61-0497-96
¥33,010
¥
33,008
¥36,309
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60809808
6617
320×213
61-0497-95
¥33,010
¥
33,008
¥36,309
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000