インジェクション絆創膏 IPシリーズ

インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)インジェクション絆創膏 IPシリーズ - ナビス(アズワン)

●剥離紙が折り返されているため、取り外しが容易です。●ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。●剥離紙の裏側に固定用テープがあり、机に貼りつけることができるため作業が容易です。

仕様20×20mm 1000枚入材質テープ部/ポリエステル不織布、パッド部/PE(ポリエチレン)フィルム・不織布滅菌EOG滅菌(個包装)パッド寸法(mm)10×10包装形態1箱(5枚/シート×2シート/袋×100袋入)粘着面(mm)20×20アズワン品番8-597-01内容量1枚(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823248IP2020
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする