キンタロー
サポートテーブル B
●室内の雰囲気に合う、ぬくもりのある木製テーブルです。
材質
天然木・合板・MDF
質量(kg)
11
キャスター
Φ50mm(ストッパー付×2輪)
天板耐荷重(kg)
15
天場(天板)高さ(mm)
650~800(30mm間隔・6段階調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×585×650~800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60831115
-
7-8651-01
¥41,000
¥
38,980
¥42,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60831131
-
7-8651-02
¥41,000
¥
38,980
¥42,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください