曜日別特売

フェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ

フェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ - トヨダプロダクツフェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ - トヨダプロダクツフェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ - トヨダプロダクツフェルトパーティション 幅800mm FSP-1シリーズ - トヨダプロダクツ

フェルトパネルでソフトな空間作りに。曲線レイアウトも可能で様々な仕切り方ができます。

仕様ブルー付属品なし材質パネル/硬質フェルト、脚/スチール(粉体塗装)質量(kg)4.8ブルー使用工具プラスドライバー外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×400×1500生産国日本組立時間10分アズワン品番65-0436-49パネル厚(mm)9組立人数1人内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60846050FSP-1B
20,800
20,798
22,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする