曜日別特売

オペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ

オペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランドオペーク3 AG ベージュ JP-Q31Tシリーズ - ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

ベージュタイプストッキング シリコングリップ付脚長(cm)60-69指タイプつま先なし内容量1足(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673317JP-Q31T4SL69-1319-88
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673335JP-Q31T6S3L69-1319-90
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673308JP-Q31T5S2L69-1319-89
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673326JP-Q31T1SSS69-1319-85
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673351JP-Q31T3SM69-1319-87
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする