本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。フローラルな香りの中にハーブ調の爽やかさを感じる柔らかな香りが特徴のラベンダー精油を配合しました。ラベンダー精油は心と身体のリラックスタイムを演出し慌ただしい日々の中で「ほっ」とひと息つける穏やかな時間をもたらします。ストレスによる緊張や不安怒りを和らげ安定した精神状態へと導いてくれます心身リラックスさせる効果があります。泡立てて使用することで肌に蓄積した余分な汚れや皮脂をきれいに洗い上げます。外部からのダメージで発生しがちな肌荒れやデリケートな大人ニキビを防ぐ効果もあります。その一方で肌が本来持つ保湿成分はそのまま残すのでつっぱり感なく肌表面の汚れをリセットしてくれます。ラベンダーの精油には肌のターンオーバーをケアする効果もあり汚れや古い角質乾燥によるくすみを除去して透明感あふれる肌へと導きます。年齢とともにしぼみがちな肌にハリ・弾力を与えるため年齢サインが気になり始めた方にもおすすめです。洗い上がりは落ち着いたラベンダーの香りが肌や髪から上品に漂います。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。