本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。濃密な香りが特徴的なジャスミンの精油は「夜の女王」とも呼ばれます。ジャスミンの花が夜になると一層強く香るためその呼び名がついたとされています。ジャスミンの精油は1000kgの花からわずか1kg程度しか採れないとても貴重で高価な成分です。ホワイトジャスミンにはそんな貴重なジャスミンの精油を贅沢に配合しました。石けんを泡立てることで濃縮されていたジャスミンの香りが解き放たれ周囲が華やかな香りに包まれます。ジャスミンの精油は気持ちをいきいきとさせ心にゆとりある時間を演出します。環境の変化や外部からのさまざまなダメージによって沈みがちな日々にそっと寄り添う穏やかな香りです。保湿効果や肌荒れを防ぐ効果も高く乱れた肌のバランスを整えます。肌を柔らかくする効果もあり自然な弾力のある「やわ肌」へ導きます。洗い上がりはジャスミンの高貴な香りに包まれ優美な気分を味わえます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。