ウィズケア 尿とりパッド処理袋

ウィズケア 尿とりパッド処理袋 - サンシャインポリマーウィズケア 尿とりパッド処理袋 - サンシャインポリマー

尿とりパッドが1~2個入る袋です。消臭効果付きでアンモニアの臭いを抑えます。ティッシュ式に次々簡単に取り出せます。

仕様Mサイズ 100枚入×40個材質ポリエチレン230×335mmアズワン品番62-2059-95内容量1ケース(40個×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60671829-
20,720
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする