傷あてパッド ロール EA765TBシリーズ

傷あてパッド ロール EA765TBシリーズ - ノーブランド傷あてパッド ロール EA765TBシリーズ - ノーブランド傷あてパッド ロール EA765TBシリーズ - ノーブランド

●適用範囲:比較的浸出液の少ない創傷。(浸出液の多い創傷には適用できません。)●固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。●パッドの表面に、患部と固着しにくいポリエチレンフィルムを使用しています。●穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。●ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利です。●箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで計測可能。)

用途創傷面の保護仕様75mmx5m材質脱脂綿の両面にポリエチレンネット幅(mm)75品名ハクゾウラップキュアドレッシング長さ(m)5アズワン品番65-9282-79医療機器承認・認証・届出番号25B3X10005000009内容量1箱(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866465EA765TB-56
1,860
1,858
2,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする