0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付

0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド0.66m/3段 脚立 広がり防止ストラップ付 - ノーブランド

【クイックセットアップ】脚立最上段を持ち上げるだけで脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。【フルボックス型ステップ】左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため最上段に立つ作業も安定します。【またぎ作業】脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で作業方向も楽に変更できます(ステップ幅/360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)。【大型脚】滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。【非導電性】耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為電気周りでの作業も安全に行えます。【軽量】4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です。

材質グラスファイバー寸法(mm)踏みざん:75質量(kg)4.99段数3最大使用荷重170kg天板寸法(mm)190×360設置寸法(幅W×奥行D)(mm)470×660収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×190×740アズワン品番60-2848-10高さ(m)設置時:0.66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60809695EA905EE-1
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする