ノーブランド
大きめヘッド歯ブラシ 12本入
●握りやすさと磨きやすさを追求。●握力の弱い方でも握りやすく、介助者が歯磨きの補助時にコントロールしやすい形状です。
サイズ
全長/186mm、ヘッド部/20×13mm
耐熱温度(℃)
80
内容量
1箱(12袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
毛のかたさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868940
15205 Ci800S
ブラシ/飽和ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
ピュアブラック・メタリックワイン・メタリックグリーン・メタリックブルー
8-2834-04
やわらかめ
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60868949
14335 Ci802
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
ピンク・ホワイト・ライムグリーン・ディープシー
8-2834-01
ふつう
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください