曜日別特売

EVA防寒長靴 Explorer 29.0 グリーン

EVA防寒長靴 Explorer 29.0 グリーン - SAPRO SYSTEM

高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。丈が長いモデルです。インナーの取り外しができ丸洗い可能です。汚れを簡単に落とせます。

材質胴部・底部/EVA、インナー/フェルトグリーンサイズ(cm)29規格EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):13コード856-2279丈(cm)靴:41アズワン品番62-8918-04靴タイプ長靴内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814760KEX-Z-48-29.0
8,590
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする