曜日別特売

萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ

萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ - 尾上製作所

カバー: 小(290×350mm)が適応しています。

仕様2.4L寸法(mm)約290×220×80容量2.4L質量(g)(約)630生産国本体/日本アズワン品番65-8899-24内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876631MY-7204
1,670
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする