スケーター
TBCR5T クリア歯ブラシ ポケモン23 1個 3本入
ストックに便利な園児用の歯ブラシ3本セット♪(歯ブラシキャップ1個付き)園児用(3~5才)。
材質
柄・キャップ:ポリプロピレン、毛:ナイロン
サイズ
長さ 約140mm
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
60-3307-59
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60818585
-
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください