非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル

非加熱式ネブライザーIH60 バッテリー内蔵モデル - beurer(ボイラー)

軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。

電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)222適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400 時間アズワン品番67-7238-17保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087174017601010
28,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする