900x510x895mm/6人用 パーソナルロッカー

900x510x895mm/6人用 パーソナルロッカー - ノーブランド

鍵がいらないダイヤル錠タイプ数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は緊急解除キーを使用して鍵を開けた後ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。EA954ES-12A-3は全て外寸が同じサイズなので上下左右の連結が可能です(取付ねじ付属)(旧品番EA954ES-2も互換性あり)。ネームプレート緊急解除キーアジャスター連結ねじ(上下連結用ねじ左右連結ねじ左右連結ナット)が付属。通気口付き。商品は完成品です。

材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック質量(kg)30.5耐荷重全体/120kg、仕切板/20kg内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×480×410外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×510×895アズワン品番60-2857-52内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60810840EA954ES-2A
121,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする