ノーブランド
デスクスタンドLED EA761XLシリーズ
デスクライト調光(無段階)機能本体カラーチェンジ機能搭載。軽く触れるだけで点灯・消灯できるタッチセンサースイッチ式(デスクライト用本体用)。省スペースで場所をとりません。
仕様
AC100-240V/8W デスクスタンドLED
付属品
ACアダプター
材質
ABS
高さ(mm)
350
質量(g)
約500
電源
入力/AC100V~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A
コード長さ(m)
約1.5
消費電力
デスクライト最大調光時/8W カラーチェンジ点灯時/0.5W 待機時/0.3W
メーカー
朝日電器(ELPA)
光源
LED(昼白色相当)
セード寸法(mm)
340
アズワン品番
64-7917-71
明るさ
直下照度/2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839418
EA761XL-1
¥5,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000