1.09m/5段 セーフティーステップ

1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド1.09m/5段 セーフティーステップ - ノーブランド

快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。

材質アルミ合金製(耐食材質)寸法(mm)踏みざん:230質量(kg)14.01段数5最大使用荷重136kg天板寸法(mm)360×230脚立の高さ(m)1.09設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570アズワン品番60-2848-07高さ(m)設置時:1.71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60809711EA905EB-109
55,400
55,398
60,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする